ECON®

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 41x1,5 316L DN40

  • ERIKS:12682243
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12436
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS316L
Nennweite
DN40
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
41 mm
Anschluss
Schweissende
Norm Schweißverbindung
DIN 11850 row 2
Anschlussnorm
EN 10357