

CHF 16.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 12436 |
Form | Punktstück |
Material | Edelstahl |
Werkstoffqualität | SS304 |
Nennweite | DN25 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 29 mm |
Anschluss | Schweissende |
Norm Schweißverbindung | DIN 11850 row 2 |
Anschlussnorm | EN 10357 |