ECON®

ECON® Kegelstutz 12436 Schweiß DIN 23x1,5 304 DN20

  • ERIKS:12682252
Image 1
Sanitäre Rohrverbindung für Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
12436
Form
Punktstück
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
SS304
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
23 mm
Anschluss
Schweissende
Norm Schweißverbindung
DIN 11850 row 2
Anschlussnorm
EN 10357