Eriks
ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 383 Edelstahl 304/Glas R63 Messbereich: von-40 zu 0 mbar IP54 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14784786
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
383
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -40 bis 0
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
10 x Skalenendwert
Vakuumsicher
10 x Skalenendwert
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R63
G
1/4"
a
9.5 mm
b
43 mm
c
13 mm
D
63 mm
h
52 mm
SW
14 mm
Gewicht
0.2 kg