CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 383 |
EN-Norm | EN 837-3 |
Gehäusedurchmesser | 160 mm |
Messbereich | von 0 bis 60 |
Druckeinheit | mbar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Montage Manometer | Direkt |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Material Gehäuse | Edelstahl 304 |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Scheibe | Glas |
Material Wahl | Aluminium |
Überdrucksicher | 10 x Skalenendwert |
Max. Überdruck | 600 mbar |
Schutzklasse | IP54 |
Mediumtemperatur | von -20 bis 100 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Gehäusedurchmesser | R160 |
G | 1/2" |
a | 15.5 mm |
b | 49.5 mm |
c | 20 mm |
D | 161 mm |
h | 118 mm |
SW | 22 mm |
Gewicht | 1 kg |