ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 383 Edelstahl 304/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 100 mbar IP54 Anschluss unten Messing 1/4" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:14746292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
383
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 100
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl 304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Überdrucksicher
10 x Skalenendwert
Max. Überdruck
1000 mbar
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 100 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Gehäusedurchmesser
R100
G
1/2"
a
15.5 mm
b
49.5 mm
c
20 mm
D
101 mm
h
87 mm
SW
22 mm
Gewicht
0.6 kg