Eriks
ECON®

ECON® Kapselfedermanometer Typ: 1481 Edelstahl 304/Glas R100 Messbereich: von 0 zu 60 mbar IP54 Anschluss unten Messing 1/2" BSPP(G) Direkt

  • ERIKS:10059949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 184.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1481
EN-Norm
EN 837-3
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von 0 bis 60
Druckeinheit
mbar
Genauigkeitsklasse
1.6 %
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Montage Manometer
Direkt
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Material Gehäuse
Edelstahl
Qualitätsklasse Material Gehäuse
AISI304
Material Prozessanschluss
Messing
Material Scheibe
Glas
Material Wahl
Aluminium
Schutzklasse
IP54
Mediumtemperatur
von -20 bis 60 °C
Umgebungstemperatur
von -20 bis 60 °C
Alternativen

CHF 113.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026