CHF 1'702.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'839.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | EHP-SA |
Typ | 21301 |
Modell | EHP-SA |
Wirkprinzip | Einfachwirkend |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 240 bar |
Anschlussspannung (Angabe) | 230 V AC 50-60Hz |
Elektromotor Poles | 4-polig |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP68 (50m - 48St) |
Pumpenleistung | 0.35 l/min |
Öltankvolumen | 0.6 l |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Kommunikation | Hardwired |
Kabelstecker | M20 - M25 - M32 |
Hydraulikanschluss Standard | Herstellerstandard |
Standanzeige | LED Anzeiger |
Material Gehäuse | Aluminium |
Oberflächenschutz Gehäuse | Polyester Pulverbeschichtung |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 60 °C |
Zulassungen | Lloyd's Register Typ Zulassung |