Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-SA Typ: 21301 Einfachwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 4-polig 135bar

  • ERIKS:14015427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'913.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'067.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EHP-SA
Typ
21301
Modell
EHP-SA
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Anschlussspannung (Angabe)
230 V AC 50-60Hz
Elektromotor Poles
4-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68 (50m - 48St)
Pumpenleistung
0.35 l/min
Öltankvolumen
0.6 l
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Kommunikation
CANopen / Hardwired
Kabelstecker
M20 - M25 - M32
Hydraulikanschluss Standard
Herstellerstandard
Standanzeige
LED Anzeiger
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Polyester Pulverbeschichtung
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -15 bis 60 °C
Zulassungen
Lloyd's Register Typ Zulassung