Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer powerpack Serie: EHP-DA Typ: 21302 Doppeltwirkend CANopen / Hardwired 230 V AC 50-60Hz 2-polig 135bar

  • ERIKS:14015425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'817.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'964.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EHP-DA
Typ
21302
Modell
EHP-DA
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Anschlussspannung (Angabe)
230 V AC 50-60Hz
Elektromotor Poles
2-polig
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68 (50m - 48St)
Pumpenleistung
0.7 l/min
Öltankvolumen
0.6 l
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Kommunikation
CANopen / Hardwired
Kabelstecker
M20 - M25 - M32
Hydraulikanschluss Standard
Herstellerstandard
Standanzeige
LED Anzeiger
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Polyester Pulverbeschichtung
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -15 bis 60 °C
Zulassungen
Lloyd's Register Typ Zulassung