CHF 4'269.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'615.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | EDR |
Typ | 21502 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Antriebsart | Hydraulisch |
Art der Regelung | An/Aus |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Modell | EDR-6 |
Drehmoment doppeltwirkend | 4725 Nm |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 240 bar |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F14 |
Montageflansch 2 | F16 |
Antrieb Spindelform | Vierkant |
Abmessungen Viereck | 55 mm |
Wellendurchmesser | 115 mm |
Anschlusstiefe | 65 mm |
Max. Drehwinkel | 92 ° |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Hydraulikanschluss | 1/4" BSP |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Oberflächenschutz Gehäuse | Epoxy beschichtet |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
A | 232 mm |
B | 284 mm |
H | 207 mm |
L | 645 mm |
Gewicht | 80 kg |