Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21502 Modell: EDR-5 90 Grad Doppeltwirkend F14/F16 135bar

  • ERIKS:14015415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'813.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'041.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EDR
Typ
21502
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Modell
EDR-5
Drehmoment doppeltwirkend
2254 Nm
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Montageflansch 2
F16
Antrieb Spindelform
Vierkant
Abmessungen Viereck
46 mm
Wellendurchmesser
83 mm
Anschlusstiefe
56 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
200 mm
B
235 mm
H
157 mm
L
505 mm
Gewicht
39 kg