Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21502 Modell: EDR-4 90 Grad Doppeltwirkend F12/F14 135bar

  • ERIKS:14015414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'843.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'992.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EDR
Typ
21502
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Modell
EDR-4
Drehmoment doppeltwirkend
1444 Nm
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Antrieb Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Wellendurchmesser
83 mm
Anschlusstiefe
48 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
160 mm
B
190 mm
H
133 mm
L
432 mm
Gewicht
28 kg