CHF 1'494.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'615.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | EDR |
Typ | 21502 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Antriebsart | Hydraulisch |
Art der Regelung | An/Aus |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Modell | EDR-3 |
Drehmoment doppeltwirkend | 872 Nm |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 240 bar |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Antrieb Spindelform | Doppelvierkant |
Abmessungen Viereck | 27 mm |
Wellendurchmesser | 83 mm |
Anschlusstiefe | 39 mm |
Max. Drehwinkel | 92 ° |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Hydraulikanschluss | 1/4" BSP |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Oberflächenschutz Gehäuse | Epoxy beschichtet |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
A | 142 mm |
B | 174 mm |
H | 137 mm |
L | 414 mm |
Gewicht | 19 kg |