Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21501 Modell: ESR-6 90 Grad Einfachwirkend F14/F16 135bar

  • ERIKS:14015437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ESR
Typ
21501
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Modell
ESR-6
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F14
Montageflansch 2
F16
Antrieb Spindelform
Vierkant
Abmessungen Viereck
55 mm
Wellendurchmesser
115 mm
Anschlusstiefe
65 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
232 mm
B
284 mm
H
207 mm
L
1103 mm
Gewicht
116 kg