Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21501 Modell: ESR-4 90 Grad Einfachwirkend F12/F14 135bar

  • ERIKS:14015420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ESR
Typ
21501
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Einfachwirkend
Modell
ESR-4
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Antrieb Spindelform
Doppelvierkant
Abmessungen Viereck
36 mm
Wellendurchmesser
83 mm
Anschlusstiefe
48 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
160 mm
B
190 mm
H
133 mm
L
739 mm
Gewicht
46 kg