ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21402 Modell: EDL-2 Linear Doppeltwirkend 135bar

  • ERIKS:14015408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EDL
Typ
21402
Übertragung
Linear
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Modell
EDL-2
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
Herstellerstandard
Wellendurchmesser
30 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
143 mm
D
116 mm
H
289 mm
L
162 mm
Gewicht
15 kg