CHF 765.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 826.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | EDL |
Typ | 21402 |
Übertragung | Linear |
Antriebsart | Hydraulisch |
Art der Regelung | An/Aus |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Modell | EDL-1 |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 240 bar |
Norm Topflansch | Herstellerstandard |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Hydraulikanschluss | 1/4" BSP |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | GGG40.3 (GJS-400-15) |
Oberflächenschutz Gehäuse | Epoxy beschichtet |
Material Spindel | Edelstahl |
Material Bolzen | Edelstahl |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 80 °C |
A | 105 mm |
D | 76 mm |
H | 193 mm |
L | 162 mm |
Gewicht | 7 kg |