ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21401 Modell: ESL-2 Linear Einfachwirkend, Feder schließend 135bar

  • ERIKS:14015410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ESL
Typ
21401
Übertragung
Linear
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Modell
ESL-2
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
Herstellerstandard
Wellendurchmesser
30 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
152 mm
D
116 mm
H
444 mm
L
162 mm
Gewicht
40 kg