ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21401 Modell: ESL-1 Linear Einfachwirkend, Feder schließend 135bar

  • ERIKS:14015409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 918.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 992.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ESL
Typ
21401
Übertragung
Linear
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Modell
ESL-1
Signaldruck
135 bar
Testdruck
240 bar
Norm Topflansch
Herstellerstandard
Wellendurchmesser
22 mm
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
GGG40.3 (GJS-400-15)
Oberflächenschutz Gehäuse
Epoxy beschichtet
Material Spindel
Edelstahl
Material Bolzen
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
A
109 mm
D
76 mm
H
300 mm
L
162 mm
Gewicht
10 kg