Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21204 Modell: EDH-7 90 Grad Doppeltwirkend F16/F25 135bar

  • ERIKS:13468464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EDH
Typ
21204
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Modell
EDH-7
Drehmoment doppeltwirkend
8100 Nm
Signaldruck
135 bar
Testdruck
210 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Montageflansch 2
F25
Antrieb Spindelform
Adapter mit zylinderstiften
Wellendurchmesser
115 mm
Anschlusstiefe
123 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C45 (1.0503)
Oberflächenschutz Gehäuse
Nitrocarburiert & Epoxy Beschichtung
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Stahl, galvanisch verzinkt
Umgebungstemperatur
von -18 bis 75 °C
A
285 mm
D
210 mm
H
535 mm
Gewicht
156 kg