Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21204 Modell: EDH-2 90 Grad Doppeltwirkend F07/F10 135bar

  • ERIKS:13468459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'243.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'343.68inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
EDH
Typ
21204
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Modell
EDH-2
Drehmoment doppeltwirkend
280 Nm
Signaldruck
135 bar
Testdruck
210 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Antrieb Spindelform
Adapter mit zylinderstiften
Wellendurchmesser
40 mm
Anschlusstiefe
40 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C45 (1.0503)
Oberflächenschutz Gehäuse
Nitrocarburiert & Epoxy Beschichtung
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Stahl, galvanisch verzinkt
Umgebungstemperatur
von -18 bis 75 °C
A
130 mm
D
90 mm
H
214 mm
Gewicht
12.8 kg