CHF 1'073.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'159.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | EDH |
Typ | 21204 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Antriebsart | Hydraulisch |
Art der Regelung | An/Aus |
Wirkprinzip | Doppeltwirkend |
Modell | EDH-1 |
Drehmoment doppeltwirkend | 125 Nm |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 210 bar |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Antrieb Spindelform | Adapter mit zylinderstiften |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Anschlusstiefe | 30 mm |
Max. Drehwinkel | 92 ° |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Hydraulikanschluss | 1/4" BSP |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 (1.0503) |
Oberflächenschutz Gehäuse | Nitrocarburiert & Epoxy Beschichtung |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Stahl, galvanisch verzinkt |
Umgebungstemperatur | von -18 bis 75 °C |
A | 115 mm |
D | 80 mm |
H | 200 mm |
Gewicht | 9.4 kg |