CHF 3'742.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'045.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ESH |
Typ | 21201 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Antriebsart | Hydraulisch |
Art der Regelung | An/Aus |
Wirkprinzip | Einfachwirkend, Feder schließend |
Modell | ESH-3 |
Couple simple effet au démarrage air | 1400 Nm |
Couple simple effet au fin air | 530 Nm |
Couple simple effet au démarrage ressorts | 520 Nm |
Couple simple effet au fin ressorts | 1400 Nm |
Signaldruck | 135 bar |
Testdruck | 210 bar |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Antrieb Spindelform | Adapter mit zylinderstiften |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Anschlusstiefe | 45 mm |
Max. Drehwinkel | 92 ° |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Hydraulikanschluss | 1/4" BSP |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | C45 (1.0503) |
Oberflächenschutz Gehäuse | Nitrocarburiert & Epoxy Beschichtung |
Material Spindel | Stahl |
Material Bolzen | Stahl, galvanisch verzinkt |
Umgebungstemperatur | von -18 bis 75 °C |
A | 198 mm |
D | 217 mm |
H | 505 mm |
Gewicht | 134 kg |