Eriks
ECON®

ECON® Hydraulischer Antrieb Typ: 21201 Modell: ESH-2 90 Grad Einfachwirkend, Feder schließend F07/F10 135bar

  • ERIKS:13503743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ESH
Typ
21201
Übertragung
Vierteldrehung
Antriebsart
Hydraulisch
Art der Regelung
An/Aus
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Modell
ESH-2
Couple simple effet au démarrage air
800 Nm
Couple simple effet au fin air
320 Nm
Couple simple effet au démarrage ressorts
285 Nm
Couple simple effet au fin ressorts
700 Nm
Signaldruck
135 bar
Testdruck
210 bar
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Antrieb Spindelform
Adapter mit zylinderstiften
Wellendurchmesser
40 mm
Anschlusstiefe
40 mm
Max. Drehwinkel
92 °
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Hydraulikanschluss
1/4" BSP
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
C45 (1.0503)
Oberflächenschutz Gehäuse
Nitrocarburiert & Epoxy Beschichtung
Material Spindel
Stahl
Material Bolzen
Stahl, galvanisch verzinkt
Umgebungstemperatur
von -18 bis 75 °C
A
167 mm
D
172 mm
H
446 mm
Gewicht
73 kg