ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2675 Messing/EPDM Gerade 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/4" (20)

  • ERIKS:11813074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2675
Ausführung
Gerade
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
3/4" (20)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
3/4" (20)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Thermostatisch mit Verschlusskappe
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
6 Voreinstellungen
Material Haube
Schwarzer Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C