ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2674 Messing/EPDM Winkelform 6 Voreinstellungen M30x1,5 3/8" (10)

  • ERIKS:11813069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2674
Ausführung
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
3/8" (10)
Abmessung thermostatisches Regelelement
M30x1,5
Größe Heizkörperanschluss
3/8" (10)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Thermostatisch mit Verschlusskappe
Mit Voreinstellung
Ja
Voreinstellung
6 Voreinstellungen
Material Haube
Schwarzer Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C