ECON®

ECON® Heizkörperventil Typ: 2670 Messing/EPDM Winkelform 3/8" (10)

  • ERIKS:11813061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
2670
Ausführung
Rechtwinklig
Material Gehäuse
Messing
Oberflächenschutz
Vernickelt
Abmessung Leitungsanschluss
3/8" (10)
Größe Heizkörperanschluss
3/8" (10)
Heizkörperanschluss
Außengewinde (BSPP)
Leitungsanschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Manuelle Bedienung
Mit Voreinstellung
Nein
Material Haube
Weisse Kunststoff
Material Spindel
Messing
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C