CHF 32.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 2670 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material Gehäuse | Messing |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Abmessung Leitungsanschluss | 3/4" (20) |
Größe Heizkörperanschluss | 3/4" (20) |
Heizkörperanschluss | Außengewinde (BSPP) |
Leitungsanschluss | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Bedienung | Manuelle Bedienung |
Mit Voreinstellung | Nein |
Material Haube | Weisse Kunststoff |
Material Spindel | Messing |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |