Eriks
ECON®

ECON® Handhebel Typ: 4001J Temperguss Geeignet für Typ/Serie: 67-68 DN25-DN40

  • ERIKS:13450424
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4001J
Ausführung
Handhebel
Geeignet für Typ/Serie
67-68
Kompatibel mit DN
DN25 - DN40
Material Bedienelement
Temperguss