Eriks
ECON®

ECON® Handhebel Typ: 4001J Temperguss Geeignet für Typ/Serie: 67-68 DN200

  • ERIKS:13248538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.84inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4001J
Ausführung
Handhebel
Geeignet für Typ/Serie
67-68
Kompatibel mit DN
DN200
Material Bedienelement
Temperguss