ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 Losflansch Stahl

  • ERIKS:14194462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 206.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 222.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8964E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
Universal
Anschluss
Losflansch
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
2 bar
Material Flansch
Stahl
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein