ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8964E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Losflansch Edelstahl

  • ERIKS:12981739
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8964E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
Universal
Anschluss
Losflansch
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
17 bar
Material Flansch
Edelstahl
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein