CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 307.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8963E |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8 |
Nennweite | DN20 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 2 bar |
Material Flansch | Edelstahl |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Nein |