ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8963ES Edelstahl maximum Differenzdruck 9 bar PN40 DN20

  • ERIKS:13229216
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8963E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
DN20
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
9 bar
Material Flansch
Edelstahl
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein