ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8963E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 DN25

  • ERIKS:12962511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 336.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8963E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
17 bar
Material Flansch
Edelstahl
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein