CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8962E |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Muffenschweißung |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 28 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Nein |