ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8962E Edelstahl maximum Differenzdruck 17 bar PN40 Muffenschweißung 1/2"

  • ERIKS:12714725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8962E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Muffenschweißung
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
17 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein