ECON®

ECON® Glockenkondensatableiter Typ 8961EZ Edelstahl maximum Differenzdruck 2 bar PN40 1/2" BSPT

  • ERIKS:14194455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8961E
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN40
Max. Differenzdruck
2 bar
Material Innenteile
Edelstahl
Mit eingebautem Filter
Nein