CHF 168.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8961E |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8 |
Nennweite | 1/2" (15) |
Anschluss | Innengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Max. Differenzdruck | 17 bar |
Material Innenteile | Edelstahl |
Mit eingebautem Filter | Nein |