Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1656 Kunststoff Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 63mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1656
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Modell
Mittel (150 mm)
Bauform
Rechtwinklig
Winkel
90°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
63 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Kunststoff
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
50 °C
L
50 - 63 - 100 mm
G
1/2"
H
150 mm