42,40 €/ Stückexkl. MwSt
45,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.09.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1654 |
Messbereich | von 0 bis 120 °C |
Modell | Klein (110 mm) |
Bauform | Gerade |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 50 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 120 °C |
L | 40 - 50 - 63 mm |
G | 1/2" |
B | 36 mm |
ØD | 10 mm |
H | 110 mm |
H1 | 130 mm |