Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1654 Kunststoff Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 40mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12725760
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

42,40 €/ Stückexkl. MwSt

45,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1654
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Modell
Klein (110 mm)
Bauform
Gerade
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
40 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Kunststoff
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
120 °C
L
40 - 50 - 63 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm