Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1651 Aluminium Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 50mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1651
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Modell
Klein (110 mm)
Bauform
Winkel
Winkel
135°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
50 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
120 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
40 - 50 - 63 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
110 mm