Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1650 Aluminium Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 63mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1650
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Modell
Gross (200 mm)
Bauform
Rechtwinklig
Winkel
90°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
63 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
50 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
63 - 100 - 160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
200 mm