41,50 €/ Stückexkl. MwSt
44,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1649 |
Messbereich | von -30 bis 50 °C |
Modell | Mittel (150 mm) |
Bauform | Rechtwinklig |
Winkel | 90° |
Anschlussstelle | Hinten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 160 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 50 °C |
Oberflächenschutz | Anodisiert |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
ØD | 10 mm |
H | 150 mm |