Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1649 Aluminium Messbereich: von-10 zu 50°C Einstecklänge: 63mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12954820
  • Hersteller:709742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.09.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1649
Messbereich
von -10 bis 50 °C
Modell
Mittel (150 mm)
Bauform
Rechtwinklig
Winkel
90°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
63 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
50 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
150 mm