Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1648 Aluminium Messbereich: von 0 zu 100°C Einstecklänge: 100mm Material Prozessanschluss: Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13498542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 184.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 198.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1648
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Modell
Klein (110 mm)
Bauform
Rechtwinklig
Winkel
90°
Anschlussstelle
Hinten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
100 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
ØD
10 mm
H
110 mm