CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 183.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1647 |
Messbereich | von 0 bis 200 °C |
Modell | Gross (200 mm) |
Bauform | Gerade |
Anschlussstelle | Unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Einstecklänge | 160 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Aluminium |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur | 200 °C |
Oberflächenschutz | Anodisiert |
L | 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
B | 36 mm |
ØD | 10 mm |
H | 200 mm |
H1 | 220 mm |