ECON®

ECON® Glasthermometer Typ: 1647 Aluminium Messbereich: von 0 zu 100°C Einstecklänge: 100mm Material Prozessanschluss: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:12954814
  • Hersteller:125238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1647
Messbereich
von 0 bis 100 °C
Modell
Gross (200 mm)
Bauform
Gerade
Anschlussstelle
Unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Einstecklänge
100 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Aluminium
Max. Betriebsdruck
16 bar
TMA - maximal zulässiger Betriebstemperatur
100 °C
Oberflächenschutz
Anodisiert
L
63-100-160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
200 mm
H1
220 mm